PT3/8 パイプタップ TONEX 27702439

パイプタップPT3/8

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は寸法が12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
3/8×19
注文コード
27702439
品番
PT3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

きれいなメネジが立てられます。
ガス管用メネジ山形成

寸法(mm)
3/8×19
材質
SKS2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27702423
2026-06-02
用途: エア工具の取り付け修正。

エア工具のカプラ取り付け径を1/4インチに修正しました。特に高価でもなく、必需品です、ただ、完全にねじ切りをしないとカプラーのねじ込み深さが浅くなりがちなので、この点の注意が必要です・

対象商品 : 27702423
2023-12-02
用途: エアー配管用
自動車・二輪車・自転車関連業

PT1/4 ワンタッチ継ぎ手取付用に購入。SUS T=3.0 下穴φ11に加工。精密なネジ穴が作成出来、漏れもないです。

2024-09-13
用途: 切削加工
株式会社岡本鉄工 様

いつも注文していたメーカーのものが廃盤になったのでこちらを注文してみました。
問題なく使えたようで、これからはこちらで注文しようと思います。

対象商品 : 27702414
2022-06-11
用途: 空きボンベをエアータンクに改造するため

5kgのLPガス用空きボンベが暫く眠ったままになっていたのですが、
車用の充填専用エアーボンベとして再活用するために購入しました。
精密なネジ穴が作成出来、全く漏れもなくいい出来栄えに満足しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 27702423
2022-04-13
用途: ラインポンプのドレン
サービス業

ドレンのネジが錆びてプラグが入らなくなり、初めてテーパーネジのタップを使用しましたが、問題ありませんでした。

対象商品 : 27702414
2022-02-22
用途: 産業機械組立時

タップ不良用として購入しましたが店舗よりかなり安く購入できて良かったです。店舗で売っているものと変わらないので耐久性も問題無いと思います。

対象商品 : 27702414
2021-09-06
用途: 圧力ゲージの接続ネジ用に。
電気・ガス・熱供給・水道業

近所じゃなかなかPT規格のタップが売ってなくて、こちらでお世話になりました。価格抑えめだけど物は良かったです。加工品は真鍮で柔らかいからそのままタッピングしましたが、切削油やタッピングペーストがあった方が加工性は良いと思います。

2020-12-26
用途: DIY作業

DIY作業で必要となり、ちょうど加工したかったサイズの扱いがあったので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする