大口収納バッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27704365 品番 DT-CB-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クイックアクセス!
大きく開き、出し入れがしやすい
ポケットの多さも出し入れしやすさの秘訣
大きく開きますので、出し入れがしやすい形状です。また、適度に仕切られた内ポケットがあり、よく使うツール等を差しておくと便利です。
ファスナー開閉式ですので、中身がこぼれ落ちないので細々したツールも安心して入れることができます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×255×285 質量(kg)0.71 サイズM 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×380×255 外寸法・幅(mm)380 外寸法・高さ(mm)285 外寸法・奥行(mm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27704356
2023-09-01
用途:
簡易な作業時に使用

ポケットも沢山あり、とても使いやすいバッグです。追加購入したくなるアイテム。

対象商品:
27704365
2022-09-02
用途:
清掃道具の収納
サービス業

大きく開いて道具の出し入れがしやすく使いやすいです
カバン内にもポケットが複数あり整理整頓が楽でした
倍の値段がしてもおかしくないぐらいしっかりとした作りで満足です
贅沢を言えば肩にかけることができればもっと使い勝手がよくなると感じました

対象商品:
27704356
2019-06-18
用途:
スポーツ。ペタンクのブールorメジャー等の道具入れ。
その他業種

まず、届くまで 注文してから一週間掛かった。

値段的にみれば、良く出来ていると思うけど、
高くなってもいいから、素材、縫製の良いものが欲しい。
又、サイズはSを購入したが、SSサイズ有れば再度購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする