オープンキャリーバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27704374 品番DT-HTB-450R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

大小様々なポケット・ホルダー
合わせて30カ所!抜群の収納力!
長尺物も収納が簡単でテープフッカーとしても
8インチのペンチなども楽々収納できる深型ポケット
厚手のショルダーで負荷軽減・通気性を確保できる
手袋をつけたままでも滑りにくいグリップ付き
裏面には鋸収納・ファスナー式ポケット付き

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×200×350 レッド 質量(kg)1.825 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×450×200 アズワン品番64-5128-05 外寸法・幅(mm)450 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27704374
2021-12-07
用途:
水道設備
ティーズクラフト 様

脇の鋸を入れるところに、型枠鋸(二つ折り)を入れると取りずらいです中外のポケットはもう少し深くして頂ければ星4つは行きます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする