オープンキャリーバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27704383 品番DT-SRB-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バッグ内外には各種ポケット付きで抜群の収納力!
機能性抜群な収納ポケット
ツールに最適なポケットとホルダーが大小26カ所
長尺物など収納
長尺ホルダーはテープカットとしても使え、使い方は色々
水弾きの良い撥水加工生地を使用
撥水加工をしてますのでバックが長持ちします。
サイドには便利なコンベックスホルダー付
使用頻度の高いコンベックスが収納できます。
肩掛けショルダー付き
持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調節機能付き、ウレタンパットで負荷軽減されます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×205×250 質量(kg)1.325 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27704383
2021-08-16
用途:
エアコン用工具入れ

前に使っていたツールが傷んだので購入。前回より少し小さい為、工具が出し入れしにくい。外側のメッシュポケットは仕切りポケットの方が使いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする