曜日別特売
DT-TB トートバッグ DBLTACT 27704408

DT-TB トートバッグ DBLTACT 27704408
DT-TB トートバッグ DBLTACT 27704408

トートバッグ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27704408品番DT-TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

使いやすいシンプルトートバッグ。
ポケットの多さで作業効率UP!
現場作業だけでなく、普段使いにもOKなシンプルデザイン。
ガーデニングやお買い物、アウトドア等に。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×200×360質量(kg)0.55寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×310×200外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)360外寸法・奥行(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27704408
2025-05-04
用途: ハウスクリーニング
サービス業

4年前に購入、今回リピート注文しました。カタログや携帯プリンターなどいろいろ入れられる大きさとサイドポケットの多さで重宝します。底面に1cm程度のキャップが4個ついていて自立してくれるので底が汚れにくいです。丈夫だけど流石に4年使ったら底面の縫い目が破れてきました。中身が落ちるような穴ではないので、新しいのが届いたら古いほうは道具入れとして再利用します。

2023-06-17
用途: 作業用
サービス業

オレンジ部分に黒い汚れがあったが、汚れるので問題はない。中も大きく物もたくさん入る。内部にポケットまたは仕切りがあると更に良かったが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする