折りたたみバケツ

(15件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27704575 品番 DTB-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)755×290×220 ポケット数2 付属品ショルダーベルト サイズL 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×755(サイドポケット含む)×290 折りたたみ時高さ(mm)約55 外寸法・幅(mm)755(サイドポケット含む) 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
材料、工具等の運搬
サービス業

作りは良いのですが、バケツ本体の生地がすぐに薄くなってくる。

対象商品:
27704566
2023-09-06
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

軽いです。生地は薄目なので軽いです。
酷使するのでしばらく使うと穴が開きますが安いのである程度使っては交換する物と思っています。丈夫なものは重くなるので、軽い点が良い。
ポケットがあるのが良い。
いつも選ぶ時に肩ベルトが付けられるか?を重視します。
肩から掛けられない物が多いです。これはベルトもついているので良いです。
しばらく使うとフレームの針金が曲がったり、意図せずくしゃっとなります。
やれてくると底に穴をあけて結束バンドを通して固定します。

2人が参考にしています
対象商品:
27704566
2023-08-28
用途:
工具の運搬
金融・保険業

普段作業場以外に持ち運び。電動工具、工具(ペンチ、ニッパー、カッターなど)や材料(電線、ネジなど)。意外と大きくて、深さもあり、色々と突っ込むことが出来ます。折り畳みと言いつつ、広げたままで、置きっ放しです。

対象商品:
27704566
2023-05-15
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

物の入れ易さから丸型より角形、なんでもほりこめるサイズで肩掛けができる。自立する。軽量。
となるとすぐに破れてくるので消耗品扱いできる安価な物。スプリング式の自立バッグは使いやすいけど、使っているとスプリングの所が破れて飛び出てくる事が多く危ない。こちらの方が軽い。
ポケットがあると助かる。そのような条件にぴったりなものが見つかった。
他のものは肩掛けできない物が多い。

対象商品:
27704566
2023-03-30
用途:
移動式胴部箱
東日本タイル株式会社 様

車を降りて現場まで持っていくのに肩掛けが付いているので購入をしました。とても便利です

対象商品:
27704566
2022-11-08
用途:
工具入れ
製造業

出先での作業用に工具を入れるのに購入しました。価格の割に丈夫そうです。ほとんどこれ一つに収まりそうで良さそうです。

対象商品:
27704566
2021-08-26
用途:
道具や材料の持ち運び

値段の割にしっかりしていて似たような商品より造りがしっかりしています。
ショルダーベルトがついているので高所で取付作業するときに物を入れて肩にかけて登れてバックのサイズが邪魔にならない大きさなのでいいですね。

対象商品:
27704566
2021-09-27
用途:
道具・材料を入れるツールバッグとして

現場に乗り込む際の道具入れとして常に2個車に積んでいます。
使わないときは畳めるので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする