ジャンピングバケツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27704627 品番DTJ-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「収納バケツ」としても「待機バケツ」としても大活躍!!
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!
収納バケツとして普段使いの他に、コンパクトに折りたためますので、いざという必要な時のために常備しておくのもオススメです。
両サイドをバックルでしっかりキャッチ
「しっかり立ち上がり」のバネをバックルでおさえますので、使わない時はコンパクトになります。

外寸法(直径Φ×深さ)(mm)150×170 ブラック サイズS 直径(Φmm)150 高さ(mm)170 耐荷重(kg)3 折りたたみ時高さ(mm)125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27704627 DTJ-S 21766973 JPB-1517 ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27704609
2022-03-13
用途:
現場内に材料や工具を運ぶ時
有限会社もりた電器 様 (卸売・小売業)

車載の時は折りたためるので場所を取らず現場内に運ぶ時は収納量が多く万能的に使用しています。古くなってきたときは買い替えと共の現場での細かい廃材やごみ入れにして最後まで重宝に利用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする