切り出し小刀(槌目)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27705318 品番 AK-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

日曜大工はもちろん、模型・ 竹細工・ 穴操り・ 園芸・ 学校工作に!
細部の切り出し・ 木工細工・ 竹細工に最適!

寸法(mm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27705293
2020-07-29
用途:
木工作業
製造業

切れ味いいです。
「寸法18mm」とは柄の部分の幅なんですね。
ちなみに刃渡りは約50mmでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする