H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの ロータリーバー
ハイス回転ヤスリ(カッター目)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
25
注文コード
27706386
品番
HS-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
金属や木工・樹脂・軽金属等の研削用です。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
25
ヤスリ部形状
カッター目
適合材
木工、金属
外径(mm)
10
注意
※回転数15,000rpm以下の電気ドリル・エアードリルで御使用下さい。