H&H
H&Hの ディスク研磨材
H&Hの 研磨ディスク
ディスクペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(2枚)
注文コード
27706639
品番
D4-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
金属・木材の研磨、サビ取りに
粒度
#50
寸法(mm)
100
ねじ径
M10 P=1.5
外径(Φmm)
100
取り付け工具
100mmディスクグラインダー