H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの ロータリーバー
六角軸回転ヤスリ(カッター目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
35
注文コード
27706754
品番
NB6-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
刃長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径
6.35mm六角軸(インパクト対応軸)
外径(mm)
14
刃長(mm)
35
ヤスリ部形状
カッター目
注意
※電動ドリル・フレキシブルシャフトで御使用ください。回転数5,000rpm以下で御使用ください。