H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの ロータリーバー
六角軸回転ヤスリ(カッター目)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
16
注文コード
27706779
品番
NB6-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃長
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
木工・軽金属等の仕上げ用に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)
軸径
6.35mm六角軸(インパクト対応軸)
外径(mm)
15
刃長(mm)
16
ヤスリ部形状
カッター目
注意
※電動ドリル・フレキシブルシャフトで御使用ください。回転数5,000rpm以下で御使用ください。