Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 研削砥石
Lifework(ライフワーク)の オフセット砥石
オフセット砥石 ゴールドファン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27706928
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法による放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:FAN・扇状
ウロコ型
粒度
24
砥材
GXA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高周速度(m/min)
4300
穴径(mm)
15
寸法(外径×厚さ)(mm)
106×4