Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 研削砥石
Lifework(ライフワーク)の オフセット砥石
オフセット砥石 グリーンウェーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27706989
品番
No.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍
衝撃が少なく静か
特許製法による放熱効果
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:WAVE・波状
波型・山2段
粒度
24
寸法(外径×厚さ)(mm)
103×3/4.5
砥材
WAZ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高周速度(m/min)
4300
アズワン品番
64-5128-09
穴径(mm)
15