Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 切断
Lifework(ライフワーク)の 切断砥石
Lifework(ライフワーク)の 金属用
切断砥石 ノンスリップカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27707043
品番
#803990
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く
鋭くスピーディーな切断
ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度
46
砥材
AX
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最高周速度(m/min)
4800
穴径(mm)
15
寸法(外径×厚さ)(mm)
106×1.6