切断砥石 ジュニアランナー(石材用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 27707129 品番 No.11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属
特殊シルバーフィルム貼り

粒度46 穴径(mm)15 砥材GCX 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27707025
2022-01-12
用途:
コンクリートの水はけ改善
電気・ガス・熱供給・水道業

駐車場のコンクリートで、勾配が不十分なためいつも水が溜まってしまい、乾きの悪い部分があり、いつも困っていました。
本商品を購入し、水が抜ける溝を長さ30cm、深さ2cmほど削ったところ、水はけが改善されました。
ちょっとした作業に、リーズナブルで1枚から購入できるのは大変ありがたいです。

対象商品:
27707025
2023-04-03
用途:
コンクリート製用水路の漏水補修
農・林・水産業

コンクリート製用水路の継ぎ目から漏水するため、コーキング材でパテ埋めする前に継ぎ目を切削するために購入しました。
1つの継ぎ目あたり溝の長さが90cmほど。
2つ分の継ぎ目を切削すると砥石がすり減って使用できなくなります。
こういった切断砥石では、これくらいの耐久性が当たり前なのかもしれませんが、なにぶん初めての購入でしたので、ちょっと不満が残りました。
そのため、ダイヤモンドカッターを追加で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする