極薄型切断砥石 石屋さん

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27707147 品番#803086
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など
補強ネット2枚入り

粒度46 穴径(mm)15 砥材GCX タイプ石材用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高周速度(m/min)4800 寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27707147
2022-02-28
用途:
石材の切断

軽作業で石材を切断するのに使用しています。このディスクの作業効率は悪くありませんが、良くも無いです。ダイヤモンドカッターの方が向いているかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする