Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 研削砥石
Lifework(ライフワーク)の オフセット砥石
オフセット砥石 レッドウェーブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27707156
品番
#803025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
リピート率が高い人気の波型形状
目づまり・衝撃が少ない
鉄・ステンレス用
軽いタッチで削れ、焼けが少ない
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度
36
砥材
WAZ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
最高周速度(m/min)
4300
適合材
ステンレス、鉄
穴径(mm)
22
寸法(外径×厚さ)(mm)
125×3.5/4.5