Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 研削砥石
Lifework(ライフワーク)の フレキシブル砥石
フレキシブル砥石
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27707226
品番
FB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ノーパットのフレキシブル砥石
曲面の研削、面取り研磨用
補強ネット2枚入り
静音、研削焼けが少ない
粒度
100
砥材
WA
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
硬度
Q
最高周速度(m/min)
4300
穴径(mm)
15
寸法(外径×厚さ)(mm)
100×2.5