Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 研削砥石
Lifework(ライフワーク)の オフセット砥石
オフセット砥石(一般鋼・ステン・アルミ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27707244
品番
OF-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
波型形状により豪快な削り
目づまりがほとんどなく作業時間が短縮
波型・山3段
粒度
24
穴径(mm)
15
砥材
AZ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
硬度
P
最高周速度(m/min)
4300
適合材
アルミ
アズワン品番
64-5128-11
寸法(外径×厚さ)(mm)
100×4/5.5