Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 切断
Lifework(ライフワーク)の 切断砥石
Lifework(ライフワーク)の 金属用
切断砥石(一般鋼・ステン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27707278
品番
OC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
きわ切りに適しているオフセット型切断砥石
アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
粒度
36
砥材
AX
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
硬度
Q
最高周速度(m/min)
4300
穴径(mm)
15
寸法(外径×厚さ)(mm)
106×2.5