Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 研削砥石
Lifework(ライフワーク)の オフセット砥石
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
粒度
36
注文コード
27707296
品番
OF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
粒度
36
寸法(外径×厚さ)(mm)
100×6
砥材
WA
硬度
P
最高周速度(m/min)
4300
適合材
鉄
穴径(mm)
15