Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)の 研削砥石
Lifework(ライフワーク)の オフセット砥石
オフセット砥石(石材用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27707323
品番
OG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。
バリ取り・粗研削
粒度
24
砥材
GC
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
硬度
P
最高周速度(m/min)
4300
適合材
石材
穴径(mm)
15
寸法(外径×厚さ)(mm)
100×6