※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石WA(円筒型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
6
砥石直径(mm)
6
注文コード
27707418
品番
WA-08H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
軸径・砥石直径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度
#60
軸径(Φmm)
6
砥石直径(mm)
6
砥石長(mm)
13
形
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
102000
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー