※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付砥石WA(円筒型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)3 砥石直径(mm)13 注文コード27707463 品番WA-13H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は軸径・砥石直径など26種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用

粒度#60 軸径(Φmm)3 砥石直径(mm)13 砥石長(mm)13 円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])36000 取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする