H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石WA(トンガリ型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27707628
品番
WA-29H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
軸径(Φmm)
6
粒度
#60
形
トンガリ型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
47000
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
砥石長(mm)
32
砥石直径(mm)
16