H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石WA(傘型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27707673
品番
WA-34H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
粒度
#60
軸径(Φmm)
6
砥石直径(mm)
25
砥石長(mm)
50
形
傘型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー