H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石WA(砲弾型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27707716
品番
WA-38H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
軸径(Φmm)
6
砥石直径(mm)
19
砥石長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25600
粒度
#60
形
砲弾型
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー