H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石GC(円筒型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27707786
品番
GC-05H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
軸径(Φmm)
6
砥石直径(mm)
13
砥石長(mm)
16
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
69600
粒度
#80
形
円筒型
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー