H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付砥石
軸付砥石GC(傘型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27707883
品番
GC-15H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
粒度
#80
軸径(Φmm)
6
砥石直径(mm)
19
砥石長(mm)
28
形
傘型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
44800
取り付け工具
電気ドリル、充電ドリル、グラインダー