六角軸フラップホイール

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27707969 品番 F40A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

木工研磨、金属の表面研磨、金属パイプの研磨、錆び落とし、塗装はがしに適度な弾性で加工面をなめらかに磨きます。

粒度#60 軸径(Φmm)6.35 ホイール直径(Φmm)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材木工 ホイール幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-14
用途:
ブレーキキャリパーの清掃に
個人のお客様

ブレーキキャリパーの固着の主な原因になる
ダストブーツとピストンシールの間のキャリパー側
のサビを効率良く落とす手段は無いかと考察して
購入しました。本来ならシャフトが長いタイプを
使用出来れば良いのですが中々、良い物が無く
有っても専用性の為か高価でして
六角シャフトの延長を買いプラスで当製品を
取り付ける手段を取りました。
以前は布ヤスリで地道にコソコソと研磨して
いましたが効率は上がりました。
清掃感は細かい仕上げは手作業を要求されますが
価格を考えれば大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする