H&H
H&Hの 研磨ブラシ(グラインダー用)
H&Hの カップブラシ
六角軸カップブラシ(鋼線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
65
注文コード
27708145
品番
BCW-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
材質
鋼線
軸径(Φmm)
6.35六角軸(インパクト対応軸)
寸法(mm)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000