H&H
H&Hの 研磨ブラシ(グラインダー用)
H&Hの カップブラシ
六角軸カップブラシ(ステンレス線)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
75
注文コード
27708188
品番
BCS-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
材質
ステンレス線
軸径(Φmm)
6.35六角軸(インパクト対応軸)
寸法(mm)
75
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000