H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付ブラシ
H&Hの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
六角軸筒型ブラシ(鋼線)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
20
注文コード
27708249
品番
BEW-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用
軸径(Φmm)
6.35
材質
鋼線
寸法(mm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000