H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付ブラシ
H&Hの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
六角軸筒型ブラシ(ステンレス線)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
15
注文コード
27708258
品番
BES-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
軸径(Φmm)
6.35
材質
ステンレス線
寸法(mm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3800