H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付ブラシ
H&Hの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
六角軸筒型ブラシ(真鍮線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
15
注文コード
27708276
品番
BEB-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮・銅の研磨、木工製品の木目出し、合金製品の研磨仕上げ用
軸径(Φmm)
6.35
材質
真鍮線
寸法(mm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3800