H&H
H&Hの 軸付研磨
H&Hの 軸付ブラシ
H&Hの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
六角軸筒型ブラシ(グリット線)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
15
注文コード
27708294
品番
BEG-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
軸径(Φmm)
6.35
材質
グリット線
寸法(mm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3800