BURFLEX
BURFLEXの 軸付研磨
BURFLEXの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐砲弾型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27708337
品番
TG-0613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
各種金属の切削加工に
頭部径(Φmm)
6.35
軸径(Φmm)
3
材質
頭部:TC-K2、シャンク部:AISI8740
頭部長(mm)
12.7
頭部形状
円錐砲弾型
適合材
ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど