BURFLEX
BURFLEXの 軸付研磨
BURFLEXの ロータリーバー
超硬ロータリーバー(円錐砲弾型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
頭部:TC-K2、シャンク部:AISI8740
注文コード
27708346
品番
TG-1019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
各種金属の切削加工に
頭部径(Φmm)
9.53
軸径(Φmm)
6
材質
頭部:TC-K2、シャンク部:AISI8740
頭部長(mm)
19
頭部形状
円錐砲弾型
適合材
ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど