六角軸ダイヤモンドロータリーバー(円筒型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27708976 品番 AI-3225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器を削る、磨く、研ぐ作業に!
この製品はクロームメッキを施してあり、ニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力を高めています。
AI-3225/AI-4025/AI-4725/AI-5525はチェーンソーヤスリ適合サイズなのでチェーンソーの刃研ぎに使えます!コンセントがない屋外でも刃研ぎができます!

粒度#200 軸径(Φmm)6.35 頭部径(Φmm)3.2 材質クロームメッキ 頭部長(mm)25 円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27708985
2020-12-21
用途:
チェンソーの目立てに使用
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

減り方が早すぎるので、もっと長持ちさせて欲しいのと、長さを長くして欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする