曜日別特売
G100G 半練コンパウント(ステンレス用) H&H 27709073

半練コンパウント(ステンレス用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27709073品番G100G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
ステンレス製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用

用途
ゴルフクラブ・スプーン・車やバイクのマフラー・鍋・シンク・車のエンブレム・バイクのミラーなどのメッキパーツの光沢出し
粒度#8000成分酸化クロム、酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水容量(mL)100容器寸法(Φ×mm)55×H65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27709073
2024-04-30
用途: ステンレス製品の磨き
ワイエーピーシステム

半練りタイプでステンレス製品の手作業での磨きに使いやすいです。大量に使わない場合に100mlは丁度良い量です。使い込んだ18-10 18-12 ステンレスの高品位スプーンやフォーク磨きにも使えます。その場合洗浄は十分に行ってください。新品に近い輝きを取り戻せる場合もあります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする