半練コンパウント(プラスチック用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27709098 品番G100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用

粒度#15000 用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など 成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水 容量(mL)100 容器寸法(Φ×mm)55×H65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27709098
2023-04-04
用途:
プラスチックレンズの汚れ落とし
OSドラッグ 様 (卸売・小売業)

車のテールレンズのクスミが綺麗に無くなりました。今後も使いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27709098
2019-09-12
用途:
ヘッドライトの黄ばみ除去用
オートプロジェクト京都 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入するまで#3000ぐらいと思って購入しましたが、#15000ということを知りました。相当細かいので安心してスポンジバフでの「鏡面仕上げ用」として使えます。

対象商品:
27709098
2020-07-18
用途:
プラスチックレンズとかDVDの傷が消えるかと思って
天馬屋 様

結果はプラスチックレンズの目で確認できるぐらいの傷は手磨きで消えず、DVDではディスクOOO修正機で使うとワックス分かがこびり付いて傷は消えず、タミヤのコンパウンドの方が良かった。物は適所適用で、これは「プラスチック用」となってるが、プラスチックのどんな物に使えばいいのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする