H&H
H&Hの ディスク研磨材
H&Hの 不織布・ナイロンディスク
マジック付ディスクパット用ナイロン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27709265
品番
MDN-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研磨・サビ落とし・焼け取り・木目出し・傷のぼかしに
ねじ径
M10 P=1.5
寸法(mm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
番号
#320
外径(Φmm)
100
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
注意
※マジック付ディスクパットMD-100に付けてご使用ください。