H&H
H&Hの ディスク研磨材
H&Hの フェルトディスク
マジック付ディスクパット用フェルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27709283
品番
MDF-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの艶出し・鏡面仕上げ・拭き取りに
ねじ径
M10 P=1.5
寸法(mm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
アズワン品番
64-5127-78
注意
※青棒もしくは白棒等の研磨剤を塗布して使用してください。