H&H
H&Hの ディスク研磨材
H&Hの 研磨ディスク
マジック付ディスクパット用ペーパー4点セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27709299
品番
MD4-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マジック付ディスクパットとマジック付ペーパー3種の4点セット
ねじ径
M10 P=1.5
寸法(mm)
100
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
番号
#600#120#240
外径(Φmm)
100
取り付け工具
100mmディスクグラインダー
注意
※マジック付ディスクパットMD-100に付けてご使用ください。