H&H
H&Hの 手研磨
H&Hの 手作業ブラシ
H&Hの メンテナンスブラシ
剣型ワイヤーブラシ(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27709493
品番
HB-W5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥295
販売価格(税別)
¥
268
バスケットに入れる
幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に最適
広い面のサビ落とし・ペンキ剥がしに
サビ落とし、塗装剥離、バリ取り、研磨などの前後処理に
材質
スチール
質量(g)
90
毛丈(mm)
20
寸法(幅W×長さL)(mm)
40×225
植付(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応