曜日別特売
A942 ワンタッチロック式ステンレス回転芝生鋏 sita(サイタ) 27712074

ワンタッチロック式ステンレス回転芝生鋏

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27712074品番A942
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群!
作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる
ワンタッチロック式
芝生の剪定や雑草刈りに
通路・花壇の際や飛び石の周りに
芝生刈り機の使いにくい所に

全長(mm)340材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS質量(g)約370刃先(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: フチ際の芝生の刈込
その他業種

前に使っていた同様の物が行方不明??で新しく購入。使い心地(切れ具合)は
鉄製と比べ遜色無し。前の物と同様にあまりガシガシやっているとそううち指にまめできる。 軍手かグローブを右手だけでもして作業するのが吉。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする