sita(サイタ)
sita(サイタ)の 除草具
sita(サイタ)の ネジリ鎌
平ネジリ鎌(全鋼)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27712738
品番
A603
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り、草削りに最適
幅(mm)
120
質量(g)
約230
奥行(mm)
40
全長(m)
360
先幅(mm)
120