パイプ柄丸形ショベル

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27713167 品番#3576
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

造園・農園・家庭菜園などに。用途が広いスタンダートタイプ

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)970 肩幅(mm)240 頭部長(mm)290 質量(g)1600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27713167
2020-09-06
用途:
砂利ならし

思ったより軽く作業がしやすいです。
塗装?模様が付いていて、外に置いてても錆無い。

対象商品:
27713167
2020-02-10
用途:
農作業時
農・林・水産業

木製柄に比べ丈夫そうで思ったより軽い。コスパもよい。

対象商品:
27713167
2019-06-19
用途:
庭の整備
製造業

軽くてとても使いやすく、塗装もきれい。丈夫そうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする