trad
tradの ドライバー/ビット
tradの ビット
tradの ビットセット
ステンレスラチェットセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27713429
品番
TRS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単!
サビにくいステンレス使用
便利なビットホルダー付き
組み立てや分解に便利なラチェット機能
セット内容
ステンレスラチェット:1本、ビット:+1/+2/-6(18mm)+2(25mm)、連結ビットホルダー:3穴+3穴、リング付き
両頭機能
片頭
材質
本体:ステンレス鋼、ビット:S2
軸(mm)
六角軸:6.35